Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Strojni navojni svedri TiN

Št. art.: 137865
  • Kot profila: 60
  • Kakovost: 2B
  • Oblika prisekanega dela: C
  • Kot spirale: 20
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, z 20° spiralo v desno. S specialno prevleko TiN za jekla, odporna proti rji in kislinam.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.
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
    UNC Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico