• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Strojni navojni svedri HSS-E-PM trdo kromirani

Št. art.: 137340
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
140 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: C
  • Kot spirale: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Trdo kromirana površina za preprečevanje zavaritve materiala in povečanje življenjske dobe.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico