Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Strojni navojni svedri HSS-E oblika E TiN

Št. art.: 137800
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: E
  • Kot spirale: 40

Opis

Izvedba:

Površina z veliko trdoto sloja. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 137805.