• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Strojni navojni svedri HSS-E oblika C TiN

Št. art.: 135900
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: C
  • Kot spirale: 40
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Opis

Izvedba:

Oblika C (prisekani del 2−3 korake navoja).
Manjša nevarnost zavaritve materiala.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi nasledniki so art. 135960136158.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico