Optični bralnik temperature HG Scan PRO

Št. art.: 078325
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Optični bralnik temperature za IR-merjenje temperature na površini obdelovanca. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Nastavljanje v korakih po 10 °C.
HG Scan PRO z inteligentno izmenjavo podatkov med optičnim bralnikom temperature in pihalnikom vročega zraka. Napajanje prek pihalnika vročega zraka.
Popoln nadzor temperature pri delu s toplotno občutljivimi obdelovanci. Bralnik temperature HG Scan PRO zajema temperaturo na površini obdelovanca z IR-merjenjem. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Območje zajemanja temperature 0–300 °C, nastavljanje v korakih po 10 °C.