Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm 105 mm

Št. art.: 077880 105

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Material CFK, GFK
Vpenjalo za orodje SLM
⌀ lista za žago 105 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077880 105
Številka proizvajalca 63502215210

Opis

Izvedba:

Odprto ozobljenje za čiste reze v CFK/GFK brez razslojevanja. Ravni rezi z veliko rezalno hitrostjo in natančnostjo. Posebej tanka izvedba.

Primerno za:

Izključno Fein SuperCut, art. 077805 in art. 077804.