• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Ročna krožna žaga GKS55GCE

Št. art.: 078181 GKS55GCE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca GKS 55+ GCE
Napajanje Omrežno napajanje
Izvedba Ročna krožna žaga
Poraba moči 1.350 W
Maksimalno število vrtljajev 4.700 min-1
⌀ lista za žago 165 mm
⌀ izvrtine lista za žago 20 mm
Maksimalna globina reza 90° 63 mm
Masa 3,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4 m/s2
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078181 GKS55GCE
EAN/GTIN 3165140731041
Številka proizvajalca 0601682101

Opis

Izvedba:

Zmogljive krožne žage z
  • blokado vretena.
  • Constant-Electronic.
  • Odsesavanje prahu.
  • Mehki zagon.
  • Kompatibilne z vodilno letvijo (FSN 1600).
Zmogljiva ročna krožna žaga z majhno maso in kompaktno izvedbo.
  • Spremenljivo število vrtljajev za prilagoditev hitrosti rezanja materialu, ki ga je treba razrezati.
  • Identične linije rezanja za 90-stopinjske in 45-stopinjske reze.
  • Velika globina rezanja: Dvostopenjsko gonilo za večjo zmogljivost rezanja.
  • Zavora motorja in mehak zagon za varno žaganje.

Obseg dobave:

Vključno z notranjim 6-kotnikom, HM-žaginim listom (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), vzdolžnim prislonom, vakuumskim adapterjem, vzporednim nastavkom, L-BOXX 238.

Opomba:

Liste za krožne žage najdete pod art. 583920.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli