Ploščate klešče za elektroniko 115 mm

Št. art.: 727190 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 115 mm
Širina glave 9,5 mm
Dolžina čeljusti 22,5 mm
Oblika čeljusti ploščate, ravne
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti znotraj fino brušeni
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Jeklo za kroglične ležaje
Površina zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727190 115
EAN/GTIN 4003773035107
Številka proizvajalca 35 12 115

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti.
Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Opomba:

Druge izvedbe po naročilu.