GARANT GridLine ToolCar in GARANT ToolCar XL

Niso vsi delavniški vozički enaki. Najboljši dokaz za to je ToolCar iz nove serije GARANT GridLine. Stranski predelki ali predali, kolesa ali električno napajanje – ta vsestranski delavniški voziček vključuje naše strokovno znanje nenehnega nadaljnjega razvoja.

Značilnosti GARANT GridLine ToolCar

  1. Stranski predelek: Opremljen z vrati iz jeklene pločevine s centralnim zaklepanjem za zaščito vašega orodja. Neobvezno električno napajanje z vgrajeno šuko vtičnico za priključitev polnilnikov ali električnih orodij.
  2. Predali: V celoti izvlečljivi predali za optimalen dostop, po izbiri s samodejnim uvlekom in blaženjem. Nosilnost do 40 kg, zadostuje tudi za težje predmete. Zapora proti izvlečenju več predalov, ki je ni mogoče manipulirati, preprečuje prevrnitev. Ročaj za centralno odklepanje v prijemalni letvi za lažje odpiranje. Največja prilagodljivost pri razdelbi predalov za optimalno izkoriščenost prostora. Aluminijasta prijemalna letev s preprosto zamenljivim trakom za napise.
  3. Ergonomski potisni ročaj: Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine, obdana z dvokomponentnim ročajem Haptoprene za največje udobje v izjemnih delovnih pogojih.
  4. Kolesa: Zanesljiv in miren tek ter trdna opora. Preverjena kakovost – znotraj so robustna in odporna proti udarcem, zunaj pa blažijo vibracije. Za najrazličnejše vrste tal.

Delavniški voziček GARANT GridLine ToolCar XL – še več prostora za vaše orodje

Novi GARANT GridLine ToolCar XL je kot nalašč za težke in zahtevne naloge. S posebno velikimi kolesi z 200 mm premera je izredno primeren tudi za neravne podlage. Nova globina 600 mm in globina predalov 20 G (500 mm) nudi še več prostora za vaše orodje.

Več prostora, večja nosilnost, večja najmanjša razdalja od tal – vaša rešitev za nekoliko težje namene uporabe.

Podloga GARANT GridLine in škatle za male dele easyPick

Izraziti raster preprečuje kotaljenje komponent in omogoča pritrditev škatel za male dele easyPick. Te je mogoče namestiti tudi na stransko polico.

Trden ročaj

Ročaj iz jeklene cevi 25 × 25 mm z dvokomponentno prevleko Haptoprene®.

Veliki predali 20 × 20 G

Primeren pregradni material, kot so pregradne letve, vložki iz trde pene in škatle za male dele easyPick, najdete v skupini 95.

Opomba: Za predale z višino 200 mm so primerne izključno pregradne letve št. 951520 velikosti 125.

Značilnosti GARANT GridLine ToolCar XL

1. Predali z izredno nosilnostjo

Nosilnost predalov znaša 50 kg. Velik delavniški voziček za težko orodje.

2. Obsežen pribor

Standardno s stranskim predelkom z vrati iz jeklene pločevine s centralnim zaklepanjem. Na voljo je dodatni pribor, kot so luknjaste zadnje stene, odlagalne police, obešalna korita in korita za medijske naprave, delovna plošča iz bambusa. Pribor za delavniški voziček ToolCar, kot so dodatni predal, navijalnik kabla, odlagalni pladenj in pisalna polica, je seveda primeren tudi za ToolCar XL.

3. Trdno višje ležeče podvozje

Po dve visokokakovostni, kroglično uležajeni fiksni kolesi in kolesi za zavijanje, slednji z zavoro kolesa in vrtljivega obroča, velik 200-milimetrski premer je idealen za neravna tla. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. S poliuretanskimi pnevmatikami brez profila tekalne površine.

Kolo je brez dvoma ena najboljših idej, ki smo jih imeli ljudje v svoji zgodovini. Še posebej, ker v naravi zanj ni nobenega primera. Kolesa novega delavniškega vozička GARANT GridLine ToolCar so rezultat dolgoletnega razvoja v tesnem sodelovanju s kupci in oblikovalci izdelkov.

Mobilnost ima danes veliko vlogo in ima ravno na področju delavniškega pohištva vse večji pomen. Mobilna delovna mesta namreč omogočajo hitro individualno prilagoditev delovnih postopkov. Poleg tega mobilna delovna mesta zahtevajo manj načrtovanja, saj v proizvodni hali zanje ni treba predvideti posebnega prostora – kar gotovo pripomore tudi k velikemu uspehu delavniškega vozička.

Mobilnost novega delavniškega vozička GARANT GridLine ToolCar je odvisna od njegovih koles. Zato imajo nova kolesa izredno dobre tehnične lastnosti glede uležajenja, tekalnih lastnosti in nosilnosti. Nove pnevmatike so izredno primerne za različne namene uporabe in raznovrstne talne površine in s tem na svojih mestih uporabe nudijo najboljše tekalne lastnosti pri tihem teku. Poleg tega so kolesa večja, da ima podvozje še večjo stabilnost.

Danes si ni mogoče zamisliti življenja brez koles, še zlasti pri avtomobilih. Kot magnet za poglede ima osrednji pomen tudi kot oblikovalski element. Tako lahko tudi novi ToolCar blagovne znamke GARANT takoj prepoznate ob pogledu na njegova kolesa.

Na GARANT GARANT GridLine ToolCar

Nagrade za oblikovanje

Delavniški voziček GARANT ToolCar iz serije delavniškega pohištva GridLine so dobro sprejeli tudi oblikovalci:
Na začetku leta 2018 je delavniški voziček s svojim visokokakovostnim oblikovanjem in funkcionalnostjo prepričal tako žirijo mednarodno priznane nagrade za oblikovanje iF Design Awards kot tudi odbor za podeljevanje prestižne nagrade Red Dot Awards.
Za svoj sodoben, robusten dizajn, ki je podprt z visoko stopnjo funkcionalnosti, je prejel tudi nemško nagrado za oblikovanje za leto 2019.

Dodatne informacije

Delovne mize GARANT GridLine

Modularne, električno nastavljive po višini ali z lastnim električnim pogonom – za vsakogar je na voljo primeren model.

Omare GARANT GridLine

Nova dimenzija delavniškega pohištva. Omare GARANT GridLine.

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico