Lestve in podesti – preizkušena varnost s primerno lestvijo

Izbira lestve ali podesta je več kot le iskanje dobrega delovnega sredstva. Gre za iskanje delovnega sredstva ali orodja s preizkušeno varnostjo, da se lahko varno povzpnete in spustite brez strahu pred nevarnostjo. Obstaja veliko standardov in predpisov, ki zadevajo lestve in podeste, in to z dobrim razlogom, saj je mogoče s tem bistveno zmanjšati nevarnost nezgod. Tukaj vam predstavljamo najpomembnejše standarde in povemo, na kaj morate biti pozorni pri lestvah – od navadnega pohodnega podstavka do profesionalne lestve.

Direktive in standardi DIN – zahteve za vse lestve

Osrednji standardi, ki veljajo za lestve in podeste, so DIN 131-1 do 131-7, DIN EN 14183 in TRBS 2121, 2. del. Posebna področja, ki jih urejajo, vključujejo namen in izvedbe, funkcionalne dimenzije, zahteve in uporabo ter potrebne preizkuse. Pri tem je navedena povezava med stopalnimi površinami in višinami ter vrstami izvedbe. Tako na primer potrebuje delovni podest/podest s stopnicami ograjo, če je nameščen višje od enega metra višine. Pri dvokrakih lestvah se najvišja stopnica sme uporabljati le kot »delovni podest«, če ima minimalno površino 33 × 52 cm.

Poleg tega standardi DIM urejajp tudi varnostno označevanje in uporabniške informacije. Pri tem ima posebno vlogo standard DIN EN 131-1/-2, ki je bil spremenjen januarja 2018. Od takrat velja delitev lestev v dve kategoriji: profesionalne za profesionalno uporabo in neprofesionalne za zasebno uporabo. Razlog za to je večja obremenitev lestev in podestov, ki se dnevno uporabljajo v profesionalne namene. Standard pri tem izhaja iz 50.000 ciklov, medtem ko je za zasebno rabo opredeljenih 10.000 ciklov. Lestve, ki so namenjene za profesionalno uporabo, morajo izpolnjevati bistveno višje preizkusne zahteve. Tako morajo imeti na primer lestve, ki so daljše od 3 m, morajo imeti širšo stojno površino (s fiksno vgrajeno prečno traverzo ali konično izvedbo). Ali je neko lestev dovoljeno uporabljati za zasebno področje (1) ali profesionalno področje (2), je praviloma razvidno s piktogramov.

Izvedene spremembe v TRBS 2121, 2. del:
TRBS (Tehnična pravila za obratovalno varnost) in spoznanja v nemški Uredbi o varnosti v obratu podrobneje opredeljujejo obveznosti glede uporabe delovnih sredstev. Te mora delodajalec upoštevati pri določitvi varnostnih ukrepov. TRBS 2121, 2. del, velja za delodajalce in njihove delavce. Pri tem se lestve delijo na lestve kot prometne poti in lestve kot visoko ležeča delovna mesta. Tukaj je pregled bistvenih sprememb, izvedenih v TRBS 2121, 2. del:

Lestev kot prometna pot

6 do 8 metrov: omejena uporaba
Lestev je dopustna le pri zelo redki uporabi. Pri pogosti uporabi je treba izbrati alternativo, na primer fiksno pritrjeno lestev, stopnice itd.

1 do 5 metrov: neomejena uporaba
Do višine 5 m se lahko lestve s klini in dvokrake lestve s stopnicami uporabljajo kot prometne poti, če uporaba druge varnostne opreme ni sorazmerna. Dostop in sestop z visoko ležečega delovnega mesta mora biti izveden varno (ocena tveganja).

Lestev kot visoko ležeče delovno mesto

6 do 8 metrov: se ne uporablja
Lestev ni dovoljena. Treba je izbrati alternativo, na primer delovni podest, delovni oder itd.

3 do 5 metrov: omejena uporaba
Začasno je dopustna lestev s stopnicami ali podestom. Najdaljši čas uporabe: 2 uri.

1 do 2 metrov: neomejena uporaba
Dopustna je lestev s stopnicami, obesni podest ali ploščadjo. Nobenih časovnih omejitev.

Če se lestve uporabljajo tudi kot delovno mesto, zahteva revidirani TRBS 2121, 2. del, dve stopnici namesto klinov, ne glede na to, za katero vrsto lestve gre. Alternativno je mogoče lestve s klini dodatno opremiti z ustreznim obesnim podestom ali obesnimi stopnicami. To je hitra in stroškovno ugodna rešitev za uporabo obstoječih lestev v skladu s TRBS.

Izbira primerne dolžine lestve in višine podesta

Direktiva 2009/104/ES določa, da mora vsakdo, ki uporablja lestev, imeti ves čas varna oprijemala in varno oporo. V Nemčiji se je ta Direktiva prenesla v Uredbo o varnosti v obratu (BetrSichV). Pri izbiri velikosti oziroma dolžine lestve je treba upoštevati naslednje:

  • Na prislonski lestvi je dovoljeno vzpenjanje do največ četrte stopnice oziroma klina z vrha.
  • Na dvokraki lestvi je dovoljeno vzpenjanje do največ tretje stopnice oziroma klina z vrha.
  • Na večnamenski lestvi v položaju »dvokraka lestev z nameščeno pomično lestvijo« je dovoljeno vzpenjanje do največ petega klina z vrha.
    Višino dvokrake lestve s ploščadjo in lestve s podestom je treba izbrati tako, da lahko uporabnik s ploščadi doseže največjo potrebno delovno višino, ne da bi se pri tem moral iztegovati.
  • Za enostavno določanje pravilnega kota prislona se uporablja t. i. komolčna metoda. Pri tem se pokončno postavite ob prvo stopnico postavljene lestve in dvignite v komolcu prepognjeno roko proti lestvi. Če je vaš komolec pri tem poravnan s stopnicami, je kot prislona pravilen.

Izbira pravilne lestve je odvisna od potrebne delovne višine:

  1. Delovna višina = višina stanja + 1,50 m
  2. Višina dosega = višina stanja + 2,00 m

Višina dosega = zelena
Delovna višina = modra
Višina stanja = rdeča

Izračun dolžine lestve

Najmanjša zahtevana dolžina lestve (v metrih) z naslednjim kotom

Calculating the ladder length

Primer izračuna najmanjše dolžine lestve:
Navpična višina (zgornja točka prislona) = 6,00 m
Pri uporabi lestve s klini (kot prislona 70°): 6,00 m × 1,064 = 6,40 m

Ne uporabljajte brez rednih pregledov

Da lestev dolgoročno izpolnjuje vse predpise, je treba izvajati preglede. Pooblaščena in ustrezno usposobljena oseba v podjetju mora v rednih časovnih presledkih lestve preizkusiti, dokumentirati rezultate in lestve opremiti z nalepko o opravljenem pregledu. Pri tem poleg preprostega vizualnega pregleda in preverjanja delovanja veljajo naslednji kriteriji in preizkusi delovanja:

  • trdnost stranic,
  • stabilizator,
  • preizkus vzvojnosti (pri dvokrakih in prislonskih lestvah),
  • preizkus trajne obremenitve,
  • preizkus zdrsa osnove.

Pogostost pregledov lestev je odvisna zlasti od pogostosti uporabe, obremenitve pri uporabi ter pogostosti in resnosti ugotovljenih pomanjkljivosti pri prejšnjih pregledih. Poleg zgoraj omenjenih direktiv mora podjetje upoštevati tudi naslednje zakone in predpise pri pregledovanju lestev:

  • nemški Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ArbSchG),
  • nemško Uredbo o varnosti v obratu (BetrSichV),
  • Informacijo DGUV 208-016.

Podstandardne lestve – kako lahko videz vara

Primerjave lestev se pogosto izvajajo v odvisnosti od števila klinov in mase, vendar slednji nista dobri merili za določanje kakovosti, saj se razmak med klini lahko bistveno razlikuje. Več klinov namreč ne pomeni vedno tudi večje višine. Ergonomski razmak med klini znaša 280 mm – če je manjši, je vzpenjanje in spuščanje po lestvi manj udobno. Pogosto se podcenjuje tudi pomembnost širine lestve. Lestev mora biti široka najmanj 350 mm, saj le takrat stoji varno in ne omejuje svobode gibanja pri delu.

Pomembno vlogo ima tudi kakovost izdelave lestev in podestov. Podstandardne večdelne lestve so funkcionalne le pri velikem prekrivanju, da lahko izenačijo šibke prečke, vendar na račun dolžine. Kovice ali enojni vari nakazujejo na manjšo obstojnost. Visokokakovostne lestve so izdelane z okovjem in vijaki, da je mogoče sestavne dele zamenjati. Kape na nogah lestve morajo biti trdno privite, da se pri transportu ne izgubijo ali celo ogrožajo stabilnost.

Previdnost je potrebna zlasti pri lahkih lestvah, saj lahko zmanjšanje mase škodi stabilnosti lestve. Ni vse zlato, kar se sveti: privlačno bleščeč aluminij je pogosto vlečeni aluminij, ki je bistveno manj obstojen.

Kakšne vrste lestev in podestov so na voljo?

Na splošno lestve in pripomočki za vzpenjanje spadajo v naslednje kategorije:

Dvokrake lestve

Na voljo so različne izvedbe – enostransko ali dvostransko pohodne, od preproste aluminijaste lestve do vrhunskih izdelkov s posebej nedrsečim GripStep.

Prislonske lestve

Enodelne lestve se imenujejo prislonske lestve. Večdelni modeli so na voljo kot vtične, pomične ali teleskopske lestve. Za vse velja standard DIN EN 131-1/-2.

Delovni podesti

Pri podestih je najpomembnejša stabilnost. V postavljenem stanju morajo biti togi in imeti široko stopalno površino s ploščadjo velikosti najmanj 33 × 52 cm.

Strojni podesti

Ti so majhne in kompaktne izvedbe z eno ali več stopnicami. Njihova stopalna površina je širša kot pri delovnih podestih ali zložljivih stopnicah.

Zložljivi podesti

Zložljivi podest potrebuje malo prostora ter omogoča hitro in preprosto postavitev. Modularna zasnova je primerna za prilagodljivo uporabo.

Strokovno svetovanje o lestvah in podestih

Naši strokovni svetovalci za delavniško pohištvo vam bodo z veseljem svetovali glede najprimernejše lestve za vaše potrebe. Pri vprašanjih, ki se nanašajo tudi na zaščito pred padcem z višine, po potrebi vključimo tudi naše specialiste za osebno varovalno opremo. Naši strokovni svetovalci vam bodo pomagali osebno, po telefonu ali prek e-pošte.

Zahtevajte osebno svetovanje

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico