Težka podpora z vijakom 750 mm

Št. art.: 374400 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6435S
maksimalna podložna višina 750 mm
minimalna podložna višina 430 mm
Razdalja med središčema utorov 150 mm
Zev ključa za glavo 65 mm
Nosilnost 50 kN
Dolžina noge 220 mm
Širina noge 190 mm
Širina utora 26 mm
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 374400 750
EAN/GTIN 4020772072650
Številka proizvajalca 72652

Opis

Izvedba:

  • Vreteno iz jekla za poboljšanje, telo iz lakiranega jekla za poboljšanje,
  • Vreteno s trapeznim navojem.

Opomba:

S centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.