{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 6435S | |
maksimalna podložna višina | 1.250 mm | |
minimalna podložna višina | 710 mm | |
Razdalja med središčema utorov | 150 mm | |
Zev ključa za glavo | 65 mm | |
Nosilnost | 40 kN | |
Dolžina noge | 220 mm | |
Širina noge | 190 mm | |
Širina utora | 26 mm | |
Vrsta izdelka | Podpora z vijakom |
Številka izdelka | 374400 1250 | |
EAN/GTIN | 4020772072667 | |
Številka proizvajalca | 72660 |