{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Tip | 4 | |
Razmak pritisnih vijakov | 40 mm - 125 mm | |
Velikost pritisnih vijakov | M8×65 mm | |
Celotna dolžina | 150 mm | |
Primerno za art. 376500 − 376520; art. 376570 | 4 | |
Primerno za art. 376610 − 376650 | 4 | |
Vrsta izdelka | Prečna roka |
Številka izdelka | 376970 4 | |
EAN/GTIN | 4020772099541 | |
Številka proizvajalca | 99549 |