• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem 160/4 mm

Št. art.: 310670 160/4
Popust
771,00 €
Cena velja do 28. jan. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-2
Velikost konusa 4
Zunanji ⌀ A 160 mm
Izvrtina E 42 mm
Višina brez čeljusti H1 66 mm
Višina s čeljustmi H2 92 mm
Število stojnih vijakov 3
Velikost stojnih vijakov PG11
4-kotnik za ključ K 10 mm
Masa 9,5 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.000 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 310670 160/4
EAN/GTIN 4045197152114

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
1 garnitura obrnljivih čeljusti z lečastim ozobjem.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000315200. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120313140.
DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "RAZPRODJA ZALOG"

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo