Zaščita rok – prava izbira za varno delo

Roke kot najpomembnejše delovno orodje

Človeška roka je sestavljena iz 27 kosti, 33 mišic in 30 sklepov. Ta kompleksna konstrukcija lahko opravlja različne naloge, in sicer od močnih udarcev do občutljivega natančnega dela. Naše roke so impresivno orodje, vendar so nezaščitene izpostavljene številnim nevarnostim.

Več kot tretjina vseh nezgod pri delu je neposredno povezana s poškodbami rok. Možne poškodbe so ureznine, opekline in opekline s kislino. Vsaka nesreča je ena preveč in ogroža zdravje, hkrati pa povzroča tudi visoke stroške. Pravilno izbrane rokavice lahko zagotovijo učinkovito zaščito.

Glede na dejavnost pride do različnih poškodb, ki jih lahko razdelimo na:

  • Fizične: ureznine, odrgnine, mehurji
  • Kemikalije: opekline, draženje
  • Vročina: opekline
  • Mraz: omrzline, poškodbe zaradi zmrzali

Različne vrste zaščite rok

Različne vrste delovnih rokavic so tako raznolike kot vrste nevarnosti. Razdeliti jih je mogoče na naslednji način:

1. Glede na material:

  • Usnjene rokavice
  • Bombažne in pletene rokavice
  • Delovne rokavice iz sintetičnih materialov (npr. polimer, poliakril)

2. Glede na področje uporabe:

  • Zaščitne rokavice za varilce
  • Delovne rokavice za suha območja uporabe
  • Rokavice za mastna in vlažna/suha območja uporabe
  • Rokavice, odporne proti urezninam
  • Posebne zaščitne rokavice
  • Rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
  • Rokavice za zaščito pred mrazom
  • Zaščitne rokavice za električarje
  • Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

3. Glede na trajanje uporabe:

  • Rokavice za enkratno uporabo
  • Večnamenske rokavice

Usnjene rokavice

Zaščitne rokavice za varilce

Večnamenske rokavice

Rokavice, odporne proti urezninam

Rokavice za električarje

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Da bi lahko natančno vedeli, katere zaščitne rokavice je treba nositi pri kateri dejavnosti, uporabljamo tako imenovane načrte rokavic. Strokovnjaki za osebno varovalno opremo družbe Hoffmann Group vam z veseljem pomagajo pri oblikovanju prilagojenega načrta za vaše podjetje.

Imate kakršna koli vprašanja? Naši strokovnjaki so vam pripravljeni pomagati kadar koli:

Izbirna merila za zaščitne rokavice

Pri izbiri najprimernejših delovnih rokavic je treba upoštevati številna merila. Še posebej pomembno je področje uporabe. Je okolje suho ali gre za bolj vlažno in mastno delovno mesto? Ali morajo rokavice omogočati občutljivost in natančnost pri določeni dejavnosti ali pa morajo pomagati pri težkem delu? Pred katerimi nevarnostmi morajo zaščititi rokavice?

Da bi izpolnili te raznolike zahteve, so delovne rokavice izdelane iz najrazličnejših materialov. Pri izbiri ima pomembno vlogo tudi udobje med nošenjem. Za ljudi z alergijskimi reakcijami na ta material so na primer na voljo alternative iz lateksa.

Kategorije zaščite rok v skladu z direktivo o osebni varovalni opremi

Vsaka delovna rokavica ustreza določeni kategoriji Direktive o osebni varovalni opremi (OVO):

Kategorija I vključuje rokavice preproste oblike za zaščito pred minimalnimi tveganji; na primer gospodinjske rokavice.

Delovne rokavice srednjega razreda za srednja tveganja, kot je zaščita pred urezninami, spadajo v kategorijo II. Označene morajo biti z oznako CE.

Kategorija III vključuje zaščito rok, ki ščiti pred smrtnim tveganjem ali nepopravljivimi poškodbami, ki jih lahko povzročijo na primer kemikalije. Te modele mora testirati in certificirati tudi pooblaščeni certifikacijski organ. Poleg tega mora metode zagotavljanja kakovosti, ki jih uporablja proizvajalec, ki zagotavlja homogenost svoje proizvodnje ali preverja enotno kakovost končnega izdelka, pregledati neodvisni organ.

Različni materiali

Material delovnih rokavic je tesno povezan z ustreznim področjem uporabe:

Bombaž je na primer naravni material, ki je prijeten za kožo, vpojen, odporen proti vročini, trpežen, vzdržljiv in elastičen. Bombažne rokavice brez prevleke se uporabljajo za suho in lahko delo ter kot podložne rokavice.

Poliamid je sintetično vlakno, ki so ga prvotno razvili kot nadomestek svile. Material je zelo elastičen, odporen proti obrabi, trpežen in razmeroma odporen proti kemikalijam. Pri večnamenskih rokavicah služi kot vodilni nosilni material, ki ga je mogoče kombinirati z različnimi materiali za prevleke.

Lateks se je prvotno nanašal na mlečni sok drevesa kavčukovca. Danes se izraz uporablja tudi za naravni kavčuk ali kavčuk. Lateks ni odporen proti olju.

Obstaja veliko več materialov za delovne rokavice, kot so aramid, butil, steklena vlakna, najlon, poliuretan, goveje usnje ali nitril. Ključna za pravilno izbiro je kombinacija nosilnega materiala, tehnologije pletenja ter vrste in debeline prevleke.


Posebna področja uporabe zaščitnih rokavic

Ravnanje s kemikalijami

Vsi, katerih delo vključuje ravnanje s kemikalijami, morajo sprejeti posebne previdnostne ukrepe. Nevarni plini ali hlapi se v 60 odstotkih primerov zaužijejo skozi nos in usta. To pomeni, da je potrebna ustrezna zaščita dihal. Vendar do 30 odstotkov kemikalij vstopi v človeški organizem skozi kožo ali sluznice in lahko povzroči nepopravljive poškodbe.
Zato Direktiva o osebni varovalni opremi predpisuje posebne delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami. Sestavljene so na primer iz butila ali kloroprena.
Glede na področje uporabe morajo ščititi pred kemikalijami, ki penetrirajo in pronicajo. Penetracija se nanaša na kemikalije ali mikroorganizme, ki vstopajo v material rokavice na makroskopski ravni skozi porozne točke, šive, luknjice ali druge defekte v rokavici. Pronicanje predstavlja nevarnost, da lahko kemikalije vdrejo in pronicajo skozi nepoškodovan material rokavic na molekularni ravni. Čas, po katerem nevarna snov pride v stik s kožo, se imenuje čas preboja.

Rokavice za zaščito pred vročino/mrazom

Zaščita pred vročino
Če so zaposleni pri opravljanju svojega dela izpostavljeni toplotnim tveganjem, kot so vročina, plameni ali hud mraz, jih morajo rokavice ustrezno ščititi pred temi nevarnostmi. Posebne rokavice po standardu EN 407 ščitijo pred vnetjem, toploto ob stiku, konvekcijsko toploto, toplotnim sevanjem in pred talino – do stopnje učinkovitosti od 0 do 4 v vsakem primeru.

Zaščita pred mrazom
Podobno velja za rokavice za zaščito proti mrazu. V skladu z EN 511 lastnosti vključujejo odpornost proti konvekcijskemu mrazu, kontaktno hladno odpornost in vodoodpornost. Stopnje učinkovitosti od 0 do 4 veljajo za prvi dve merili; pri vodoodpornosti se razlikuje le med 0 (prodiranje vode) in 1 (brez prodiranja vode).

Zaščitne rokavice za varjenje

Med varjenjem nastajajo visoke temperature in toplotno sevanje. Za ustrezno zaščito rok so potrebne posebne zaščitne rokavice za varilce . V primerjavi z drugimi delovnimi rokavicami so precej daljše, da lahko zaščitijo tudi zapestje in spodnji del roke. Te rokavice lahko kombinirate tudi z zaščito rok za varilce, ki zagotavlja dodatno zaščito pred vročino in toplotnim sevanjem.

Visokokakovostni izdelki in osebno svetovanje družbe Hoffmann Group

Raznolikost rokavic na trgu je praktično neomejena. Za vas smo izbrali najboljše rokavice vodilnih blagovnih znamk. Pri tem upoštevamo dolgoletne zahteve družbe Hoffmann Group po vrhunski kakovosti.

Usnjene rokavice

Zaščitne rokavice za varilce

Večnamenske rokavice

Rokavice, odporne proti urezninam

Rokavice za električarje

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Poleg tega je podpora po meri za naše stranke za nas ključnega pomena. Naša visoko usposobljena ekipa strokovnjakov za osebno varovalno opremo vam bo osebno svetovala na področju osebne varovalne opreme. Na voljo smo vam osebno, po telefonu ali e-pošti.

Naše strokovne svetovalne storitve vključujejo tudi pripravo prilagojenih načrtov za rokavice: V njih so navedene vse zaščitne rokavice, ki so na podlagi analize tveganja potrebne v vaših prostorih. To pomeni, da imate vi in vaši zaposleni hiter pregled nad tem, katero vrsto rokavic morajo nositi za različna opravila.

Izkoristite naše večdesetletno strokovno znanje na področju osebne varovalne opreme: zagotovili vam bomo strokovno podporo – od analize tveganja, izbire izdelka, testov nošenja do usposabljanja vaših zaposlenih.

Posebni predpisi glede zaščite rok

Osnovne zahteve za zaščitne rokavice ureja DIN EN 420. Ta standard določa ustrezne preizkusne metode, ki se uporabljajo za vse zaščitne rokavice, in naslednje zahteve:

Načela oblikovanja

  • Proizvodnja rokavic
  • Odpornost materiala rokavic proti vdoru vode
  • Neškodljivost
  • Udobje
  • Zmogljivost
  • Označevanje, ki ga zagotovi proizvajalec
  • Informacije, ki jih mora zagotoviti dobavitelj

Poleg tega obstajajo posebni standardi za izdelke, ki se uporabljajo skupaj s splošnim standardom:

  • EN 388: Zaščita pred mehanskimi tveganji
  • EN 407: Zaščita pred vročino
  • EN 511: Zaščita pred mrazom
  • EN 374: Zaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi
  • EN 12477: Zaščita pred vročino in mehanskimi tveganji med varjenjem

Pogosta vprašanja o delovnih rokavicah

Kako pogosto je treba menjati delovne rokavice?

Pri delovnih rokavicah za zaščito pred kemikalijami morate biti pozorni na predpisano trajanje uporabe. Po določenem času se rokavica prepoji s kemijskim proizvodom in tako izgubi svojo zaščitno funkcijo. Če delovna rokavica kaže znake poškodb, jo je treba takoj zamenjati. Koristno je tudi nositi več primernih rokavic in jih čez dan izmenjevati. To zmanjšuje mehčanje kože zaradi stalnega potenja v rokavici. Skladiščene zaščitne rokavice se medtem posušijo.

Ali lahko zaščitne rokavice za enkratno uporabo zadostno ščitijo pred kemikalijami?

Na splošno zaščitne rokavice za enkratno uporabo niso delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami. Ne smejo se na primer uporabljati za čiščenje v bolnišnicah. Vendar pa so na trgu posamezni izdelki te kategorije, ki zagotavljajo omejeno zaščito pred kemikalijami. Označene so s »čašo« ali »erlenmajerico«. Osnovni testi pa se nanašajo le na nekatere kemikalije. Zato je vredno preveriti, pred katerimi snovmi ščitijo te rokavice za enkratno uporabo. Za zaščito pred brizganjem je treba uporabljati rokavice za enkratno uporabo, v primeru stika s potencialno nevarno snovjo pa jih je treba takoj odstraniti.

Kje v varnostnem listu je navedena pravilna delovna rokavica za zaščito pred kemikalijami?

Točka 8 varnostnega lista vsebuje specifikacije v zvezi z osebno varovalno opremo in mora vsebovati vsaj informacije o ustreznih materialih za rokavice in najmanjši debelini materiala. Če je metoda obdelave izdelka znana, mora v skladu z zakonodajalci proizvajalec kemičnega izdelka čim natančneje navesti izdelek rokavic. Če specifikacije v varnostnem listu niso definitivne, lahko za pomoč zaprosite proizvajalca kemikalij, proizvajalca zaščitnih rokavic, ustrezno združenje za socialno varnost ali strokovnjake za osebno varovalno opremo v družbi Hoffmann Group.

Imate kakršna koli vprašanja? Ali se želite posvetovati o OVO?

Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu:

  • Ponujamo individualizirano svetovanje, prilagojeno vašim potrebam.
  • Analiza tveganja, pomoč pri izbiri izdelkov, testno nošenje, usposabljanja in posebne storitve (načrti za rokavice, načrti za zaščito kože).

Vzpostavite stik z nami

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico