• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Omare GARANT GridLine

Nova dimenzija delavniškega pohištva. Z inovativnimi omarami serije GARANT GridLine vam predstavljamo še zadnji manjkajoči element sistemskega delavniškega pohištva GARANT GridLine. Presenečeni boste, kako preprosto in učinkovito, kako praktično in enostavno, kako čudovito modularno deluje naš novi sistem.

Omara s krilnimi vrati

Niso vse omare enake. Najboljši dokaz za to so nove omare s krilnimi vrati serije GARANT GridLine. Nivelirni podstavek ali LED-osvetlitev – pri Hoffmann Group smo razvili nekaj novih značilnosti, ki vam bodo olajšale vsakdanje delo.

  • Okna v vzvojno togih vratih omogočajo hiter pregled shranjenega blaga, izvedba brez okna pa zagotavlja optimalno varnost.
  • Hitra, varna in preprosta postavitev s štirimi nivelirnimi vijaki.
  • Odlična vidljivost z neobvezno LED-osvetlitvijo s strani ali osvetlitvijo posameznega predelka. Preprosta namestitev z magneti.
  • Največja varnost in popolna čistoča zaradi sodobne konstrukcije iz jeklene pločevine z gladkimi površinami brez motečih robov in z zaobljenimi vogali.

Omara z drsnimi vrati

Ta različica vrat je izredno prostorsko varčna, saj pri odpiranju ne zavzame nobenega dodatnega prostora. Nove omare z drsnimi vrati serije GARANT GridLine imajo enake značilnosti kot omare s krilnimi vrati, dodatno je za drsna vrata razvit poseben zaskočni mehanizem.

  • Vzvojno toga drsna vrata se zaskočijo v odprtem in zaprtem položaju.
  • Prehodi in kabelski kanali za individualno opremljanje, odstranljivo dno omogoča urejanje kablov.
  • Pregledno shranjevanje s poševnimi policami iz pocinkane pločevine za namestitev vložkov iz trde pene.

Omare za orodje

Nova omara za orodje serije GARANT GridLine je pravi prostorski čudež. Z novim konceptom predalov imajo na majhnem prostoru prostor vsi predmeti za vsakodnevno uporabo (orodje, vijaki itd.) – odlično v kombinaciji z individualnimi vložki iz trde pene – za največjo varnost in preglednost.

  • Optimalen dostop do celotnega predala zaradi v celoti izvlečljivih predalov v kombinaciji z novim konceptom predalov za optimalno opremljanje s sistemi modularne razporeditve.
  • Udobno odpiranje predalov z visokokakovostno aluminijasto prijemalno letvijo za centralno enoročno uporabo.
  • Največje udobje v ekstremnih pogojih uporabe z dvokomponentnim drsnim ročajem Haptoprene.

Sistemi za razdelbo predalov, kot so pregradne letve, škatle za male dele ali vložki iz trde pene, omogočajo še boljšo strukturo in preglednost.

Na konfigurator eForm

Učinkovitost // ergonomija // sentimentalnost

UČINKOVITOST – velika nosilnost

  • Omare za orodje nove serije GARANT GridLine zdržijo obremenitev do 2000 kg.
  • Skupno težo 2000 kg je mogoče preprosto podvojiti, saj je mogoče dve omari za orodje postaviti eno vrh druge in tako dodati novi dve toni.
  • Standardna omara s krilnimi vrati ima nosilnost 1600 kg, različica za velika bremena pa ima nosilnost 1600 kg.
  • Nosilnost različic na kolesih znaša 500 do 800 kg, odvisno od premera koles.
  • Za predale nudimo dve vrsti nosilnosti: do 75 kg in do 200 kg.

UČINKOVITOST – optimalna izraba prostora in trdnost

Kar še posebej odlikuje nov program GridLine, je njegova modularnost, ki prežema vse vidike. Ta 25-milimetrski raster je mogoče uporabiti znotraj in zunaj, kar zagotavlja, da se prilagodljivost na nanaša le na sistem urejanja v predalu, ampak tudi na samo pohištvo. Tako je zdaj na primer na omaro za orodje mogoče postaviti en meter visoko omaro s krilnimi vrati.

UČINKOVITOST – hitra, preprosta in varna postavitev

Uporabnik lahko zdaj odprto omaro preprosto vodoravno uravna s štirimi nastavljivimi nogami in z imbusnim ključem. Prej je ravno uravnavanje vrste s petimi ali več omarami predstavljalo prav poseben izziv. Zdaj gre to veliko lažje. Upoštevali smo tudi varnostni vidik: ker so že izdelane vse izvrtine, je mogoče omare zdaj vijačno povezati med seboj.

ERGONOMIJA – optimalna osvetlitev in varno delo

Osvetlitev, kot mora biti. Kot neobvezna dodatna oprema so pri omarah s krilnimi in drsnimi vrati na voljo LED profilna svetila. Te so skladne z vsemi standardi. Na voljo sta dve različici, ki delujeta po enakem načelu kot v hladilniku. Osnovna različica zagotavlja 80–85-odstotno osvetlitev notranjosti omare. Pri razširjeni različici je vsaka polica 100-odstotno osvetljena.

V povezavi z ergonomijo in osvetlitvijo ima vse večji pomen varnost in zdravje pri delu. V teh omarah se zelo pogosto shranjuje rezalno orodje z ostrimi rezili, obrnjenimi navzgor. Pri tem ne smemo podcenjevati nevarnosti telesnih poškodb. Z uvedbo LED-osvetlitve je zdaj mogoče to nevarnost zmanjšati na minimalno raven.

SENTIMENTALNOST – neverjetno dober haptični občutek

Novi dvokomponentni ročaji nudijo večjo varnost in udobje. Ti optimalno ležijo v roki in so še manj drseči kot prej. Dodatna inovacija je gumijasta podloga GARANT, ki omogoča nedrseče shranjevanje različnih materialov v predalih. S svojo dvojno funkcijo po eni strani fiksira shranjene predmete, po drugi strani pa zagotavlja nedrseč dvignjen raster v vzdolžni in prečni smeri. Tako na primer okrogli predmeti ne morejo zdrsniti v eno ali drugo smer.

Omare – izdelane v Nemčiji

Če naročite omaro pri Hoffmann Group, naročilo prispe v Reutlingen blizu Stuttgarta. Tam na površini približno 13.500 m² proizvajamo delavniško pohištvo za distribucijo po vsem svetu. Pri tem je mogoče uresničiti skoraj vse želje kupcev saj kupec lahko iz našega čudovitega oranžnega kataloga izbere prikazani izdelek ali pa ima možnost individualno izbrati svojo velikost omare.

Več informacij

Delavniški voziček GARANT GridLine ToolCar

Zadnja razvojna stopnja našega delavniškega organizatorja.

Delovne mize GARANT GridLine

Modularne, električno nastavljive po višini ali z lastnim električnim pogonom – za vsakogar je na voljo primeren model.

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico