Garnitura izvijačev, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene

Št. art.: 660031
Popust
od  33,10 €
Cena velja do 28. jan. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom.
Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve z vzporednima bokoma.
Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

Prednosti:

  • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
  • Brez izrivanja iz glave vijaka.
  • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "RAZPRODJA ZALOG"

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo