{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | KOMET Unisix® WOEX 100504-03 BK6425 | |
| Osnovna oblika | šestkotno | |
| Debelina rezalne ploščice | 5,56 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 10 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 10 mm | |
| Radij kota | 0,4 mm | |
| Koda ISO | WOEX 100504-03 | |
| Rezalni material | HC | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo) | |
| Skupina uporabe orodij | Bohren | |
| Prevleka | prevlečeno | |
| Zvrst | BK6425 | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | WOEX 100504-03 | |
| Opis rezalne plošče | WOEX 100504-03 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Primerno za material | siva litina (K) | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | W29 50030.046425 | |
| EAN/GTIN | 4047109080119 | |
| Številka proizvajalca | 1082161003 | |
| L-število | L20010 1437 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |