{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Unisix | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | WOEX 080408-01 | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Debelina rezalne ploščice | 4,76 mm | |
| Dolžina rezalnega roba | 8 mm | |
| Radij kota | 0,8 mm | |
| Rezalni material | HC | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Prevleka | TiN | |
| Zvrst | BK8425 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Primerno za material | univerzalna | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | W29 42010.088425 | |
| EAN/GTIN | 4047109178205 | |
| Številka proizvajalca | 1082138801 | |
| L-število | L20010 2601 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |