HM vrtalna obračalna ploščica WOEX 080404SN-01 BK6440

Št. art.: W29 42010.046440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Osnovna oblika kvadratno
Širina rezalne plošče 8 mm
Debelina rezalne ploščice 4 mm
Dolžina rezalne plošče 8 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 8 mm
Radij kota 0,4 mm
Koda ISO WOEX 080404SN-01
Rezalni material HC
Odrezovalna skupina K (lito železo)
Skupina uporabe orodij Bohren
Prevleka neprevlečeno
Zvrst BK6440
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Število rezil 4 kos
Primerno za material siva litina (K)
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W29 42010.046440
EAN/GTIN 4047109224582
Številka proizvajalca 1082125801
L-število L20010 3487
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOEX 080404SN-01 BK6440 HM-ODSTRANLJIV KARBIDNI VLOŽEK

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 821 25801