{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | WOEX 06T308-03 BK8425 | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Debelina rezalne ploščice | 3,97 mm | |
| Dolžina rezalnega roba | 6,35 mm | |
| Radij kota | 0,8 mm | |
| Rezalni material | HC | |
| Prevleka | prevlečeno | |
| Zvrst | BK8425 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | W29 34030.088425 | |
| EAN/GTIN | 4047109179318 | |
| Številka proizvajalca | 1082137603 | |
| L-število | L20010 4546 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |