{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | KOMET Unisix® WOEX 030204-01 | |
| Koda ISO | WOEX 030204-01 | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo) | |
| Skupina uporabe orodij | Bohren | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Zvrst | K10 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Primerno za material | siva litina (K) | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | W29 10010.0421 | |
| EAN/GTIN | 4047109058538 | |
| Številka proizvajalca | 1082135301 | |
| L-število | L20010 222 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |