Nosilec vpenjalne sponke ER40 DIN69871 , AD SK50, 3-26mm A=200mm G2,5 25.000

Št. art.: W140261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka W140261
EAN/GTIN 4069739582276
Številka proizvajalca 31.SK50R40L200
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Description:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 3.5 - 26.0 mm, LPR = 200 mm (AD)

Feature:

  • Product name (PRODDES): 31.SK50R40L200
  • Type of product: Collet chucks
  • Adapter interface (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Arbor diameter (DCONWS): 3.5 – 26.0 mm
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 200 mm