HM obračalna ploščica WNHX 08T302FR-G18 K10

Št. art.: W04 42480.0221
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Unisix
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca Ceratizit 62 614 52000; KOMET Unisix® WNHX 08T302FR-G18 K10
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika trikotno
Debelina rezalne ploščice 3,18 mm
Dolžina rezalne plošče 8 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 8 mm
Radij kota 0,2 mm
Kotnik 60 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Koda ISO WNHX 08T302FR-G18
Izvedba lomilca odrezkov G
Rezalni material K
Odrezovalna skupina K (lito železo)
Zvrst K10
Debelina rezalne plošče 3,18 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WNHX 08T302FR-G18
Opis rezalne plošče WNHX 08T302FR-G18
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 6 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material siva litina (K)
Tolerančni razred H
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 6 kos
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W04 42480.0221
EAN/GTIN 4047109057586
Številka proizvajalca 6261452000
L-število L20270 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WNHX 08T302FR-G18 K10 HM-obračalna rezalna plošča

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 62 614 52000

Iz iste serije "Unisix" Poglej vse