{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Unisix | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | KOMET Unisix® WOHX 06T302EL-G06 BK8425 | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Rezalni material | HC | |
| Prevleka | TiN | |
| Zvrst | BK8425 | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | WOHX 06T302EL-G06 | |
| Opis rezalne plošče | WOHX 06T302EL-G06 | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Primerno za material | jeklo (P) | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja zunaj (EGA) | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | W01 34060.028425 | |
| EAN/GTIN | 4047109180468 | |
| Številka proizvajalca | 6262633500 | |
| L-število | L20010 3901 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |