{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | KOMET Unisix® WOHX 02T002EL-G12 BK8440 | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Koda ISO | WOHX 02T002EL-G12 | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | BK8440 | |
| Prevleka | PVD | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P) | |
| Postopek obdelave | zarezovanje (ESE) | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | W00 04120.028440 | |
| EAN/GTIN | 4047109178038 | |
| Številka proizvajalca | 6260000300 | |
| L-število | L20010 2738 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |