SVEDER KUB-PL.BK.38.R.12-32

Št. art.: V46 23800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija KUB Centron®
Oznaka proizvajalca KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 38 mm
Položaj vmesnika na strani stroja
Kodiranje ločilnega mesta KGC03200715
Premer rezila, min. Dc 38 mm
Dolžina vpenjalnega utora 36,7 mm
Število rezil, skupaj 2
Kot spirale 0 stopinj
Kot, 1. stopnja 178 stopinj
Vodila brez vodilnih elementov
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča SO1205083N
Opis rezalne plošče SOEX120508
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 36,7 mm
Uporabna dolžina L1 28,5 mm
Skupna dolžina L 39,6 mm
Funkcionalna dolžina 36,7 mm
Masa 99 g
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke
Velikost obračalne ploščice 12

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka V46 23800
EAN/GTIN 4047109227118
Številka proizvajalca 1086138000
L-število 236651 38
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.38.R.12-32 VRTALNI KROŽNIK

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 861 38000