Sveder z obračalnimi ploščicami KUB-T.4D.330.R.05-ABS50 KUB TRIGON -

Št. art.: V30 93301
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca KUB TRIGON; KUB-T.4D.330.R.05-ABS50
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Premer rezila, min. 33 mm
Število rezil, skupaj 4
Vodila brez vodilnih elementov
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka V30 93301
EAN/GTIN 4047109101807
Številka proizvajalca 1089433095
L-število L20010 2277
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.4D.330.R.05-ABS50 KUB TRIGON - VRTALNIK ZA VSTAVLJANJE

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 894 33095