Sveder z obračalnimi ploščicami KUB ABS80/W2950/64/128/R

Št. art.: V14 36400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija KUB TRIGON
Oznaka proizvajalca KUB-T.2D.640.R.10-ABS80
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Premer držala DS 80 mm
Premer rezila, min. Dc 64 mm
Število rezil, skupaj 2
Vodila brez vodilnih elementov
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka V14 36400
EAN/GTIN 4047109048423
Številka proizvajalca 1089264098
L-število L20010 2687
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

Ploščični vrtalnik za D=64+/-0,2, globina vrtanja N=128, desni rez, IKZ, ustrezna ploščica W29 50...

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 892 64098

Iz iste serije "KUB TRIGON" Poglej vse