{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Serija | KUB TRIGON | |
| Oznaka proizvajalca | KUB-T.2D.610.R.10-ABS80 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez | |
| Premer rezila, min. Dc | 61 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Vodila | brez vodilnih elementov | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke |
| Številka izdelka | V14 36100 | |
| EAN/GTIN | 4047109048393 | |
| Številka proizvajalca | 1089261098 | |
| L-število | L20010 4524 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |