Sveder z obračalnimi ploščicami KUB ABS63/W2942/48/144/R

Št. art.: V13 74800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija KUB TRIGON
Oznaka proizvajalca KUB TRIGON; KUB-T.3D.480.R.08-ABS63
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Premer rezila, min. Dc 48 mm
Število rezil, skupaj 1
Vodila brez vodilnih elementov
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka V13 74800
EAN/GTIN 4047109035881
Številka proizvajalca 1089348096
L-število L20050 57
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

Vrtalni plošček za D=48+/-0,2, globina vrtanja N=144, desni rez, IKZ, ustrezna ploščica W29 42...

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 893 48096

Iz iste serije "KUB TRIGON" Poglej vse