Sveder z obračalnimi ploščicami KUB Quatron KUB-Q.3D.285.R.09-K32

Št. art.: U11 82850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca KUB QUATRON; KUB-Q.3D.285.R.09-K32
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0032 mm
Premer držala 32 mm
Dolžina držala 60 mm
Premer rezila, min. 28,5 mm
Dolžina vpenjalnega utora 111 mm
Število rezil, skupaj 4
Izvedba vpenjalnega utora 1
Vodila brez vodilnih elementov
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 111 mm
Skupna dolžina 171 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U11 82850
EAN/GTIN 4047109024694
Številka proizvajalca 1088028513
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.285.R.09-K32 KUB QUATRON - Sveder z obračalnimi ploščicami

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 880 28513