Sveder z obračalnimi ploščicami KUB Quatron KUB-Q.2D.210.R.06-K25

Št. art.: U10 12100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija KUB QUATRON
Oznaka proizvajalca KUB QUATRON; KUB-Q.2D.210.R.06-K25
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Premer držala 25 mm
Premer rezila, min. 21 mm
Število rezil, skupaj 2
Izvedba vpenjalnega utora 2
Vodila z vodilnimi elementi
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U10 12100
EAN/GTIN 4047109047204
Številka proizvajalca 1087921012
L-število L20010 5411
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.2D.210.R.06-K25 KUB QUATRON - Sveder z obračalnimi ploščicami

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 879 21012

Iz iste serije "KUB QUATRON" Poglej vse