simmill UX rezkalna ploščica, obojestransko rezkanje faz, kot=45°, tmax=1,6 mm, Dmin=15 mm

Št. art.: U06.4545.050.15 F X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka U06.4545.050.15 F X800
EAN/GTIN 4069769289381
Številka proizvajalca AQWMX800
L-število L23830 101899
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkarski vložek za rezkanje
Frezanje poševnin, obojestransko
Kot = 45°, tmax = 1,6 mm, Dmin = 15 mm

Tehnični parametri:

  • κ = 45°
  • w = 0,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 15,0 mm
  • S = 3,0 mm
  • b = 5,75 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • ØDS = 14,7 mm
  • ZEFP = 6