Vmesni tulec - D20/d8 zatesnjen

Št. art.: TQP10115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vmesna puša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TQP10115
EAN/GTIN 5715477002451
Številka proizvajalca TQP10115
L-število L22140 128858
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Vmesni tulec - D20/d8 zatesnjen

Lastnosti:

Za premer vpenjala: 8
Toleranca: 0,003 mm
Tip: D20
Za pipe: No
Za orodja z notranjo hladilno tekočino: Yes