Pritrdilni vijak S/M 5,5X13,5-20IP

Št. art.: N00 55901
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca KOMET® S/M 5,5X13,5-20IP BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
Oblika glave vijaka cilindrična glava
Nazivna dolžina L 13,5 mm
Velikost navoja d1 M5
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 20IP
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja nesprecificiran navoj
Razred trdnosti 12.9

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka N00 55901
EAN/GTIN 4047109089112
Številka proizvajalca 1095017100
L-število L20010 1491
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® S/M 5,5X13,5-20IP PRITRDILNI VIJAK

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 950 17100