XL Plastični modul s 1/2″ vtičnicami, šestkotnimi, 26 delov, z lopatico, odporno na prah

Št. art.: MOD.SL161-46
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
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MOD.SL161-46
EAN/GTIN 3662424066993
Številka proizvajalca MOD.SL161-46
L-število L60130 8895
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Modul - vtični ključ 1/2″, 26 kosov.

Lastnosti:

  • Teža: 4,01 kg

Obseg dobave:

  • 21 vtičnic: S.H. 8 do 19 - 21 do 24 - 27 do 30 - 32 mm
  • 1 protiprašna reverzibilna ročica SL.161B
  • 2 podaljška 125 in 150 mm
  • 1 univerzalni univerzalni sklep
  • 1 drsni ročaj
  • vložek XL: PL.L02