Pinceta d.155mm

Št. art.: L60010 2102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 2102
EAN/GTIN 4018754049219
Številka proizvajalca 77510001
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • zakrivljene
  • z zaobljenimi konicami
  • Drobno nazobčane čeljusti
  • Posebno jeklo, nerjavno

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 155 mm
  • Masa: 30 g
  • Širina mm (b): 15 mm