M18FMTIW2P12-0X A.-Sch. 1/2″ PIN

Št. art.: L00800 1138
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00800 1138
EAN/GTIN 4058546346430
Številka proizvajalca 4933478452
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Osvetlitev s tremi diodami LED
  • Kompaktna zasnova z dolžino le 152 mm
  • Vodilo za vijake M22
  • UDARNI VIJAČNIK M18 FUEL® z 881 Nm navora za rahljanje in 745 Nm navora
  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino le 152 mm je idealna za uporabo na težko dostopnih mestih
  • DRIVE CONTROL® omogoča uporabniku, preklapljajte med štirimi različnimi nastavitvami hitrosti in navora
  • Precizno delo, preprečuje poškodbe vijaka in materiala, za največjo zmogljivost in najzahtevnejše aplikacije ter za pametno delo; orodje se samodejno izklopi, takoj ko je vijačni priključek izveden
  • Samodejni nadzor izklopa pri ročnem pritrjevanju uporabi največ 47 Nm navora, da prepreči pretirano zategovanje
  • Tri diode LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega območja
  • 1/2 kvadratni zatič
  • Kovinska sponka za pas
  • Najnovejša generacija brezkrtačnega motorja POWERSTATE®, Elektronika REDLINK Plus® in baterije REDLITHIUM® zagotavljajo zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterij v težkih aplikacijah
  • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 0
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,3
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Prehodnost [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
  • Max. Navor [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
  • Maks. premer vijaka: 22
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 1250
  • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 1250
  • max: 1950
  • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 1250
  • max: 2575
  • max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 2575
  • max: 1325
  • Maks. Premer vijaka: M22
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (4. prestava): 0
  • min. Hitrost hoda: 0
  • Varianta izdelka: M18 FMTIW2P12-0X
  • Hitrost hoda [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
  • Napetost [V]: 18

Obseg dobave:

V škatli obseg dobave ni baterij, v škatli obseg dobave in HD ni polnilec

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov