{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | DIN69871-AD/B50.TSD.ABS80 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vmesnik na strani stroja | B | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalne glave | |
| Standard | DIN 69871 | |
| Oblika | B | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | polirano | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | A50 01470 | |
| EAN/GTIN | 4047109045064 | |
| Številka proizvajalca | 8420705092 | |
| L-število | L20010 352 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |