{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | THERMO GRIP; W-TG.14.80.ABS50 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 14 mm | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Premer držala | 14 mm | |
| Dolžina držala | 80 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 14 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 14 mm | |
| Previsna dolžina | 80 mm | |
| Izvedba | kratko | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | nakrčevalna vpenjalna glava | |
| Skupna dolžina | 80 mm | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | polirano | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | A32 46081 | |
| EAN/GTIN | 4047109085404 | |
| Številka proizvajalca | 8422201497 | |
| L-število | L20010 4062 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |