Redukcija RED.ABS63T/ABS50N.60

Št. art.: A20 21450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca RED.ABS63T/ABS50N.60
Vmesnik na strani stroja ADB
Izvedba ojačano
Vrsta izdelka adapter za vpenjalo orodij
Skupna dolžina 60 mm
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A20 21450
EAN/GTIN 4047109096912
Številka proizvajalca 8424005004
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET RED.ABS63T/ABS50N.60 REDUKCIJA

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 84 240 05004