RAZŠIRITEV V.125.ABS80T/ABS80N

Št. art.: A20 05671
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca V.125.ABS80T/ABS80N
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo; Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Previsna dolžina 125 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka podaljšek za vpenjalo orodij
Skupna dolžina 125 mm
Material jeklo
Obdelava površine svetlo
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A20 05671
EAN/GTIN 4047109088986
Številka proizvajalca 8423912503
L-število L20010 102779
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET V.125.ABS80T/ABS80N RAZŠIRITEV

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 84 239 12503