{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | V.60.ABS25 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 32 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | podaljšek za vpenjalo orodij | |
| Skupna dolžina | 65 mm | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | polirano | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | A20 00220 | |
| EAN/GTIN | 4047109041592 | |
| Številka proizvajalca | 8420906090 | |
| L-število | 239088 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |