simcut BA rezalna ploščica, vrezovanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9, w=5 mm, w=5 mm, toleranca JS9

Št. art.: A10.0500.40.20 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A10.0500.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769093087
Številka proizvajalca APD8X800
L-število L23830 121133
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Rezkanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9
w = 5 mm, b = 5 mm, toleranca JS9

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • t2 = 2,30 mm (toleranca +0,2)
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 5,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • b = 5,0 mm (toleranca JS9)
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 12,0 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 4,0 mm