simturn AX Rezalna ploščica, za vrtanje lukenj, Dmin=5,9, R=0,2, L2=35,6

Št. art.: A06.1830.35.59.20 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A06.1830.35.59.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769067767
Številka proizvajalca AXH6X400
L-število L23830 104142
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=5,9, R=0,2, L2=35,6

Tehnični parametri:

  • d = 4,95 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 5,9 mm
  • a = 5,65 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 38,0 mm
  • R = 0,2 mm