Nadomestno vrtljivo rezilo 95 31 720/95 32 060

Št. art.: 95 39 720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 95 39 720
EAN/GTIN 4003773025290
Številka proizvajalca 95 39 720
L-število L70010 1169
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za Cu in Al kable, polne in pletene - tudi z ovojem iz trde gume ali plastike
  • ni primeren za jekleno žico in žične vrvi
  • primerno tudi za kable z železno ojačitvijo
  • varčno rezanje zaradi optimalnih prenosnih razmerij
  • visoka zmogljivost rezanja zaradi dvoročnega upravljanja in načela zaskočnega mehanizma
  • Odpiranje orodja je možno v vsakem položaju.
  • Dolžina stranic je nastavljiva v več korakih od 400 do 610 mm (kratka transportna dolžina, individualno prilagajanje delovnim pogojem)