{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×24G | |
| Uporabna višina | 50 mm | |
| Uporabna širina | 650 mm | |
| Uporabna globina | 600 mm | |
| Uporabna širina v G | 26 | |
| Uporabna globina v G | 24 | |
| Masa | 6 kg | |
| Vrsta izdelka | Predal |
| Številka izdelka | 942570 75 | |
| EAN/GTIN | 4062406067731 | |
| Številka proizvajalca | 942570 75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |