{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
| Material | pocinkane | |
| Širina | 700 mm | |
| Globina | 425 mm | |
| Področje uporabe | Omara s policami | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 940552 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406134846 | |
| Številka proizvajalca | 940552 30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |