Natančno držalo, plastika PET, širina vpenjanja 30 mm

Št. art.: 930-641
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba mehansko
Material Umetna masa
Točnost 0,03 mm
Vrsta izdelka kontrolni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 930-641
Številka proizvajalca 930-641
L-število L40950 546
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Descripción:

Fabricado en plástico PET. Muy ligera y adecuada para piezas delicadas.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,22 X 0,17 X 0,12 M
  • Paralelismo: 0,02 / 100
  • Perpendicularidad: 0,03 / 100

Volumen de suministro:

En una caja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript